SIEMENS - Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/40 A mit USB-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP19312FC42
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsspannung - 19 .. 28.5 V
Ausgangswirkleistung - 960 W
Ausgangsscheinleistung - 960 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515151425
Sonepar Artikelnummer
121012807
Hersteller Artikelnummer
6EP19312FC42
Hersteller Typ
6EP1931-2FC42
Hersteller Artikel Nr.:
6EP19312FC42
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
19 .. 28.5 V
Ausgangswirkleistung:
960 W
Ausgangsscheinleistung:
960 VA
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
125 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
1.1 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.000 kg
- Eingang: DC 24 V/42,6 A
- Ausgang: DC 24 V/40 A
- Überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich
- Wartungsfreie Blei-Akkus für optimale Sicherheit
- Sorgt für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb
- Optimale Ergänzung für 24-V-Stromversorgungen
- Geeignet für Anwendungen mit größerem Pufferstrombedarf
SITOP DC-USV-Modul 24 V/40 A
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Batteriemodulen ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


