SIEMENS - Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/40 A ohne Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP19312FC21
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsspannung - 19 .. 28.5 V
Ausgangswirkleistung - 960 W
Ausgangsscheinleistung - 960 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515151227
Sonepar Artikelnummer
120378993
Hersteller Artikelnummer
6EP19312FC21
Hersteller Typ
6EP1931-2FC21
Hersteller Artikel Nr.:
6EP19312FC21
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
19 .. 28.5 V
Ausgangswirkleistung:
960 W
Ausgangsscheinleistung:
960 VA
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
125 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
1.1 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.000 kg
- Eingang: DC 24 V/43 A
- Ausgang: DC 24 V/40 A
- Überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich
- Wartungsfreie Blei-Akkus für optimale Sicherheit
- Sorgt für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb
- Ermöglicht den Einsatz bei größerem Pufferstrombedarf
Sitop dc-usv-modul 24 v/40 a
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Batteriemodulen ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


