SIEMENS - Stromversorgung SITOP modular, 3-phasig DC 24 V/20 A mit Schutzlackierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP14363BA008AA0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515152354
Sonepar Artikelnummer
121120770
Hersteller Artikelnummer
6EP14363BA008AA0
Hersteller Typ
6EP1436-3BA00-8AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP14363BA008AA0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
160 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
160 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
2.000 kg
- Eingang: 3 AC 400-500 V
- Ausgang: DC 24 V/20 A
- Power-Boost: bis zu dreifachen Nennstrom
- Hoher Wirkungsgrad für geringen Energieverbrauch
- Kompaktes Metallgehäuse für Platzersparnis
- Variante mit Schutzlackierung für erhöhte Resistenz
- Hohe Sicherheit bei großen Spannungsschwankungen
- Wahl zwischen konstantem Strom oder speichernder Abschaltung im Überlastfall
- Verschiedene Kombinationen mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen für erhöhte Verfügbarkeit
- Zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Branche und Anforderung
SITOP modular plus 20 A
Die 3-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


