SIEMENS - Stromversorgung SITOP modular, 3-phasig DC 24 V/40 A mit Schutzlackierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP14373BA008AA0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515152361
Sonepar Artikelnummer
121120791
Hersteller Artikelnummer
6EP14373BA008AA0
Hersteller Typ
6EP1437-3BA00-8AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP14373BA008AA0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Leistungsabgabe:
960 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
240 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
240 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
3.200 kg
- Eingang: 3 AC 400-500 V
- Ausgang: DC 24 V/40 A
- Variante mit Schutzlackierung für erhöhte Resistenz
- Kurzeitig bis zu drei Nennstrom durch Power-Boost
- Wählbar zwischen konstantem Strom oder speichernder Abschaltung im Überlastfall
- Hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeentwicklung
- Kompaktes Metallgehäuse zur Platzersparnis
- Erweiterungsmöglichkeiten mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen
- Hohe Sicherheit auch bei großen Spannungsschwankungen
- Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage
- Geeignet für unterschiedliche Branchen und Anforderungen
- Unterstützung für die Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit
- Verbesserte Resistenz gegen extreme Umweltbedingungen
SITOP modular plus 40 A
Die 3-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


