SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100C, 1-phasig DC 12 V/6,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP13225BA10
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515152644
Sonepar Artikelnummer
120284533
Hersteller Artikelnummer
6EP13225BA10
Hersteller Typ
6EP1322-5BA10
Hersteller Artikel Nr.:
6EP13225BA10
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
6.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 300 V
Leistungsabgabe:
78 W
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
12.5 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
52.5 mm
Einbauhöhe:
180 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
52.5 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.320 kg
- Eingang: AC 120-230 V (DC 110-300 V)
- Ausgang: DC 12 V/6,5 A
- Geräteschaltnetzteil: 1-phasig
- Geringe Verlustleistung über den gesamten Lastbereich
- Minimaler Verlust im Leerlauf
- Weitbereichseingang für Wechselstrom- und Gleichstromnetze
- Steckklemmen für einfachen elektrischen Anschluss
- Großer Temperaturbereich
- Umfangreiche Zertifizierungen für universelle Einsatzmöglichkeiten
- Platzsparende und schmale Bauform für Anwendungen in Schaltkästen oder kleinen Schaltschränken
- Effiziente Versorgung von Maschinen und Anlagen, die oft im Stand-by-Betrieb sind
- Zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Branchen und Anforderungen
SITOP PSU100C 12 V/6,5 A
Die SITOP PSU100C ist eine geregelte Stromversorgung mit einem Ausgang von DC 12 V/6,5 A, die sich ideal für dezentrale Anwendungen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


