SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100C, 1-phasig DC 24 V/0,6 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP13315BA00
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515152590
Sonepar Artikelnummer
120240843
Hersteller Artikelnummer
6EP13315BA00
Hersteller Typ
6EP1331-5BA00
Hersteller Artikel Nr.:
6EP13315BA00
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.6 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 300 V
Leistungsabgabe:
14 W
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
2.6 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
22.5 mm
Einbauhöhe:
180 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.120 kg
- Eingang: AC 100-230 V (DC 110-300 V)
- Ausgang: DC 24 V/0,6 A
- Geringe Verlustleistung über den gesamten Lastbereich
- Weitbereichseingang für Wechselstrom- und Gleichstromnetze
- Unterstützung von Steckklemmen für einfachen elektrischen Anschluss
- Großer Temperaturbereich und umfangreiche Zertifizierungen
- Effiziente Versorgung von Maschinen und Anlagen, auch im Stand-by-Betrieb
- Platzsparendes Design ideal für dezentrale Anwendungen in Schaltkästen oder kleinen Schaltschränken
- Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit durch Kombination mit Redundanzmodulen und DC-USV
- Zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage und Branche
SITOP PSU100C 24 V/0,6 A
Die 1-phasigen SITOP compact sind schmale und platzsparende Stromversorgungen für den unteren Leistungsbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


