SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100C, 1-phasig DC 24 V/1,3 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP13315BA10
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515152606
Sonepar Artikelnummer
120240844
Hersteller Artikelnummer
6EP13315BA10
Hersteller Typ
6EP1331-5BA10
Hersteller Artikel Nr.:
6EP13315BA10
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.3 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 300 V
Leistungsabgabe:
30 W
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
4.5 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
30 mm
Einbauhöhe:
180 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.170 kg
- Eingang: AC 120-230 V (DC 110-300 V)
- Ausgang: DC 24 V/1,3 A
- Geringe Verlustleistung über den gesamten Lastbereich
- Extrem geringe Verluste im Leerlauf
- Weitbereichseingang für Wechselstrom- und Gleichstromnetze
- Steckklemmen für einfachen elektrischen Anschluss
- Großer Temperaturbereich
- Umfangreiche Zertifizierungen für universelle Einsatzmöglichkeiten
- Effiziente Versorgung von Maschinen und Anlagen, insbesondere im Stand-by-Betrieb
- Kombinierbar mit Redundanzmodulen und DC-USV zur Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit
- Zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage und Branche
SITOP PSU100C 24 V/1,3 A
Die 1-phasigen SITOP compact sind schmale und platzsparende Stromversorgungen für den unteren Leistungsbereich, geeignet für dezentrale Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


