SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100C, 1-phasig DC 24 V/3,7 A NEC Class 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP13325BA20
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.7 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153528
Sonepar Artikelnummer
120419642
Hersteller Artikelnummer
6EP13325BA20
Hersteller Typ
6EP1332-5BA20
Hersteller Artikel Nr.:
6EP13325BA20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.7 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.7 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 300 V
Leistungsabgabe:
89 W
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
52.5 mm
Einbauhöhe:
180 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
52.5 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.320 kg
- Eingang: AC 120-230 V (DC 110-300 V)
- Ausgang: DC 24 V/3,7 A
- Ausgang begrenzt NEC Class 2
- Geringe Verlustleistung über den gesamten Lastbereich
- Einfacher elektrischer Anschluss durch Steckklemmen
- Großer Temperaturbereich und umfangreiche Zertifizierungen
- Effiziente Stromversorgung für Maschinen und Anlagen, die oft im Stand-by-Betrieb sind
- Platzsparendes Design, ideal für den unteren Leistungsbereich
- Hohe Verfügbarkeit der 24 V-Versorgung durch Kombination mit Redundanzmodulen und DC-USV
- Zuverlässigkeit und Effizienz für jede Branche und Anforderung
SITOP PSU100C 24 V/3,7 A
Die SITOP PSU100C ist eine geregelte Stromversorgung, die sich besonders für dezentrale Anwendungen in Schaltkästen oder kleinen Schaltschränken eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


