SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100C, 1-phasig DC 24 V/4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP13325BA10
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515152620
Sonepar Artikelnummer
120284532
Hersteller Artikelnummer
6EP13325BA10
Hersteller Typ
6EP1332-5BA10
Hersteller Artikel Nr.:
6EP13325BA10
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 300 V
Leistungsabgabe:
96 W
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
13 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
52.5 mm
Einbauhöhe:
180 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
52.5 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.320 kg
- Eingang: AC 120-230 V (DC 110-300 V)
- Ausgang: DC 24 V/4 A
- 1-phasige, schmale und platzsparende Bauform
- Geringe Verlustleistung im gesamten Lastbereich
- Weitbereichseingang für Wechsel- und Gleichstromnetze
- Steckklemmen für einfachen elektrischen Anschluss
- Großer Temperaturbereich
- Umfangreiche Zertifizierungen
- Effiziente Stromversorgung für Maschinen im Stand-by-Betrieb
- Hohe Verfügbarkeit durch Kombination mit Redundanzmodulen und DC-USV
- Zuverlässigkeit für alle Branchen und Anforderungen
- Platzsparende Lösung für dezentralisierte Anwendungen in Schaltkästen
- Weniger Verlustleistung sorgt für Energieeinsparungen
SITOP PSU100C 24 V/4 A
Die SITOP PSU100C ist eine geregelte Stromversorgung, die eine stabile Ausgangsspannung von DC 24 V/4 A mit geringen Verlusten über den gesamten Lastbereich bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


