Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100E, 1-phasig DC 48 V/5 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100E, 1-phasig DC 48 V/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP33440SB000AY0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 48 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515155119

Sonepar Artikelnummer

121012840

Hersteller Artikelnummer

6EP33440SB000AY0

Hersteller Typ

6EP3344-0SB00-0AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP33440SB000AY0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

48 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

240 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

42 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

42 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.500 kg

    SITOP PSU100E 48 V/5 A

    Diese Stromversorgung ist optimiert für 48-V-Anwendungen in der Industrie mit Fokus auf Serien- und Sondermaschinen in der Fertigungsindustrie mit einem Strombedarf bis 5 A.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120 / 230 V
    • Ausgang: DC 48 V/5 A
    • Optimiert für 48-V-Anwendungen
    • Geeignet für Power-over-Ethernet (PoE)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht höhere Leistung über größere Distanzen dank 48 V Technologie
    • Ideal für Low-Cost-Maschinen zur Steuerung von Ventilen und Magneten
    • Unterstützt Werkzeugsysteme mit elektrischen Ansteuerungen anstelle von Druckluftversorgung
    • Versorgt 48 V-Gleichstrommotoren und Geräte über große Leitungslängen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.