Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100L, 1-phasig DC 24 V/2,5 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100L, 1-phasig DC 24 V/2,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP13321LB00

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515152972

Sonepar Artikelnummer

120305468

Hersteller Artikelnummer

6EP13321LB00

Hersteller Typ

6EP1332-1LB00

Hersteller Artikel Nr.:

6EP13321LB00

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 V

Leistungsabgabe:

60 W

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

9 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

32.5 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

32.5 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.300 kg

    SITOP PSU100L 24 V/2,5 A

    Die 1-phasigen Stromversorgungen SITOP lite sind für Basisanforderungen im industriellen Umfeld konzipiert und bieten alle wichtigen Funktionen zu einem günstigen Preis.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120/230 V
    • Ausgang: DC 24 V/2,5 A
    • Weitbereichseingang mit manueller Umschaltung
    • Geringer Platzbedarf auf der Hutschiene
    • Hoher Wirkungsgrad mit minimaler Verlustwärme
    • Kompatibel mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen

    Kunden Vorteile:

    • Geeignet für verschiedene 1-phasige Versorgungsnetze
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage
    • Kostengünstige Lösung für Basisanforderungen
    • Erhöhte Verfügbarkeit der 24 V Versorgungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie