SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100L, 1-phasig DC 24 V/20 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP13361LB00
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154549
Sonepar Artikelnummer
120747208
Hersteller Artikelnummer
6EP13361LB00
Hersteller Typ
6EP1336-1LB00
Hersteller Artikel Nr.:
6EP13361LB00
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
100 .. 240 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
110 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
110 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.800 kg
- Eingang: AC 100-240 V
- Ausgang: DC 24 V/20 A
- 1-phasige Stromversorgung
- Weitbereichseingang mit manueller Umschaltung
- Geringer Platzbedarf auf der Hutschiene
- Guter Wirkungsgrad mit wenig Verlustwärme
- Erhöhte 24 V-Verfügbarkeit durch Kombination mit verschiedenen Modulen
- Geeignet für diverse Branchen und Anforderungen
- Zuverlässige und effiziente Stromversorgungslösungen
SITOP PSU100L 24 V/20 A
Die 1-phasigen Stromversorgungen SITOP lite sind für Basisanforderungen im industriellen Umfeld konzipiert und bieten alle wichtigen Funktionen zu einem günstigen Preis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


