Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 12 V/14 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 12 V/14 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP13232BA00

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 14 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515153467

Sonepar Artikelnummer

120318117

Hersteller Artikelnummer

6EP13232BA00

Hersteller Typ

6EP1323-2BA00

Hersteller Artikel Nr.:

6EP13232BA00

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

14 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

14 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

168 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.700 kg

    SITOP PSU100S 12 V/14 A

    Die SITOP PSU100S ist eine geregelte Stromversorgung, die universelle und leistungsstarke Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau bietet.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120/230 V
    • Ausgang: DC 12 V/14 A
    • 1-phasig
    • Überlastverhalten: Extra-Power von 150%
    • Dauerhafte Überlastfähigkeit von 120%
    • Hoher Wirkungsgrad für niedrigen Energieverbrauch
    • Geringe Wärmeentwicklung im Schaltschrank

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Branchen
    • Effiziente Lösungen für jede Anlage
    • Leistungsreserven bei Erweiterungen
    • Kompatibel mit Verbrauchern mit hohem Stromverbrauch

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie