Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 12 V/7 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 12 V/7 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP13222BA00

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 7 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515153450

Sonepar Artikelnummer

120318116

Hersteller Artikelnummer

6EP13222BA00

Hersteller Typ

6EP1322-2BA00

Hersteller Artikel Nr.:

6EP13222BA00

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

7 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

7 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

84 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

50 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.400 kg

    SITOP PSU100S 12 V/7 A

    Die 1-phasigen SITOP smart sind die universellen und leistungsstarken Standardstromversorgungen für den Maschinen- und Anlagenbau.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120/230 V
    • Ausgang: DC 12 V/7 A
    • Überlastverhalten: Extra-Power von 150% für Verbraucher mit hohem Stromverbrauch
    • Dauerhafte Überlastfähigkeit von 120% für Leistungsreserven
    • Hoher Wirkungsgrad für niedrigen Energieverbrauch und geringe Wärmeentwicklung im Schaltschrank

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage
    • Kompatibel mit verschiedenen Branchen und Anforderungen
    • Optimale Nutzung des verfügbaren Platzes dank kompakter Bauform

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie