Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 24 V/20 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 24 V/20 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP13362BA10

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025515152897

Sonepar Artikelnummer

120315794

Hersteller Artikelnummer

6EP13362BA10

Hersteller Typ

6EP1336-2BA10

Hersteller Artikel Nr.:

6EP13362BA10

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

480 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

53 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbaubreite:

120 mm

Einbauhöhe:

245 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

115 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

150 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

2.400 kg

    SITOP PSU100S 20 A

    Die 1-phasigen SITOP smart sind die universellen und leistungsstarken Standardstromversorgungen für den Maschinen- und Anlagenbau.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120/230 V
    • Ausgang: DC 24 V/20 A
    • Überlastverhalten: Extra-Power von 150% und dauerhafte Überlastfähigkeit von 120%
    • Hoher Wirkungsgrad für niedrigen Energieverbrauch
    • Kombinierbar mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen

    Kunden Vorteile:

    • Hervorragende Leistungsreserven bei Erweiterungen
    • Geringe Wärmeentwicklung im Schaltschrank
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Branche

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie