Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 24 V/5 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 24 V/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP13332BA20

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025515153481

Sonepar Artikelnummer

120318112

Hersteller Artikelnummer

6EP13332BA20

Hersteller Typ

6EP1333-2BA20

Hersteller Artikel Nr.:

6EP13332BA20

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

6 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

144 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

16 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

50 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.400 kg

    SITOP PSU100S 24 V/5 A

    Die 1-phasigen SITOP smart sind die universellen und leistungsstarken Standardstromversorgungen für den Maschinen- und Anlagenbau.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120/230 V
    • Ausgang: DC 24 V/5 A
    • Extra-Power von 150%
    • Dauerhafte Überlastfähigkeit von 120%
    • Hoher Wirkungsgrad für niedrigen Energieverbrauch

    Kundenbenefiten:

    • Hervorragendes Überlastverhalten für hohe Stromverbraucher
    • Geringe Wärmeentwicklung im Schaltschrank
    • Erweiterungsmöglichkeiten durch Kombination mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie