Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU200M, 1- und 2-phasig DC 24 V/10 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU200M, 1- und 2-phasig DC 24 V/10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP13343BA10

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025515152880

Sonepar Artikelnummer

120352138

Hersteller Artikelnummer

6EP13343BA10

Hersteller Typ

6EP1334-3BA10

Hersteller Artikel Nr.:

6EP13343BA10

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

240 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

121 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.800 kg

    SITOP PSU200M 10 A

    Die 1-und 2-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120/230-500 V
    • Ausgang: DC 24 V/10 A
    • Ultra-Weitbereichseingang für 1-phasige und 2-phasige Versorgungsnetze
    • Power-Boost für kurzzeitige bis zu dreifachen Nennstrom
    • Wahl zwischen konstantem Strom mit automatischem Wiederhochlauf oder speichernder Abschaltung im Überlastfall
    • Hoher Wirkungsgrad für geringen Energieverbrauch und Wärmeentwicklung
    • Kompaktes Metallgehäuse für Platzersparnis

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Sicherheit auch bei großen Spannungsschwankungen
    • Erhöhte 24 V-Verfügbarkeit durch Kombination mit zusätzlichen Modulen
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Branche und Anforderung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie