SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU200M, 1- und 2-phasig DC 24 V/10 A mit Schutzlackierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP13343BA108AB0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154426
Sonepar Artikelnummer
121012837
Hersteller Artikelnummer
6EP13343BA108AB0
Hersteller Typ
6EP1334-3BA10-8AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP13343BA108AB0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Leistungsabgabe:
240 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
121 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.800 kg
- Eingang: AC 120-230/230-500 V
- Ausgang: DC 24 V/10 A
- Ultra-Weitbereichseingang für hohen Spannungsschwankungen
- Power-Boost: kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom
- Hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeentwicklung
- Kompaktes Metallgehäuse
- Variante mit Schutzlackierung für verbesserte Resistenz gegen extreme Luftbelastungen
- Erweiterbar mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen
- Maximale Sicherheit auch bei großen Spannungsschwankungen
- Automatischer Wiederhochlauf oder speichernde Abschaltung im Überlastfall
- Platzsparendes Design durch kompaktes Gehäuse
- Effiziente Stromversorgung für jede Branche und Anforderung
- Zuverlässige Energieversorgung für komplexe Anlagen und Maschinen
SITOP PSU200M plus 10 A
Die 1-und 2-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


