Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU200M, 1- und 2-phasig DC 24 V/5 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU200M, 1- und 2-phasig DC 24 V/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP13333BA10

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025515152873

Sonepar Artikelnummer

120352137

Hersteller Artikelnummer

6EP13333BA10

Hersteller Typ

6EP1333-3BA10

Hersteller Artikel Nr.:

6EP13333BA10

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

0 V

Leistungsabgabe:

120 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

18 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

121 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.600 kg

    SITOP PSU200M 5 A

    Die SITOP PSU200M 5 A ist eine geregelte Stromversorgungslösung mit einem Ultra-Weitbereichseingang und einem hohen Wirkungsgrad, ideal für komplexe industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120/230-500 V
    • Ausgang: DC 24 V/5 A
    • Power-Boost: bis zu dreifacher Nennstrom
    • Hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung von Energieverbrauch und Wärmeentwicklung
    • Kompaktes Metallgehäuse für Platzersparnis
    • Kombinierbar mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen.
    • Hohe Sicherheit bei großen Spannungsschwankungen durch Ultra-Weitbereichseingang.
    • Flexibilität bei Überlastfällen mit Optionen für konstanten Strom oder speichernde Abschaltung.
    • Zuverlässige Leistung unabhängig von Branche oder Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie