SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU200M, 1- und 2-phasig DC 24 V/5 A mit Schutzlackierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP13333BA108AC0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154419
Sonepar Artikelnummer
121012845
Hersteller Artikelnummer
6EP13333BA108AC0
Hersteller Typ
6EP1333-3BA10-8AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP13333BA108AC0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Leistungsabgabe:
120 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
121 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.600 kg
- Eingang: AC 120-230/230-500 V
- Ausgang: DC 24 V/5 A
- Ultra-Weitbereichseingang für hohe Sicherheit bei Spannungsschwankungen
- Power-Boost mit bis zu dreifachen Nennstrom
- Wahl zwischen konstantem Strom mit automatischem Wiederhochlauf oder speichernder Abschaltung
- Hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeentwicklung
- Kompaktes Metallgehäuse für Platzersparnis
- Variante mit Schutzlackierung für verbesserte Resistenz gegen extreme Luftbelastungen
- Kombinierbar mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivititätsmodulen
- Hohe Verfügbarkeit von 24 V durch optionale Module
- Zuverlässige Leistung für verschiedene Branchen und Anforderungen
- Maximale Funktionalität für anspruchsvolle Lösungen
- Effiziente Nutzung des verfügbaren Platzes im Schaltschrank
- Erhöhte Sicherheit und Robustheit bei Betrieb in herausfordernden Umgebungen
Sitop psu200m plus 5 a
Die SITOP PSU200M plus 5 A ist eine geregelte Stromversorgung, die sowohl für 1- als auch 2-phasige Anwendungen entwickelt wurde und eine maximale Funktionalität in komplexen Anlagen und Maschinen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


