Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU300S, 3-phasig DC 24 V/10 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU300S, 3-phasig DC 24 V/10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP14342BA20

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025515154044

Sonepar Artikelnummer

120410531

Hersteller Artikelnummer

6EP14342BA20

Hersteller Typ

6EP1434-2BA20

Hersteller Artikel Nr.:

6EP14342BA20

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 V

Leistungsabgabe:

240 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

500 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.700 kg

    SITOP PSU300S 24 V/10 A

    Die 3-phasigen SITOP smart sind die universellen und leistungsstarken Standardstromversorgungen für den Maschinen- und Anlagenbau.

    Technische Details:

    • Eingang: 3 AC 400-500 V
    • Ausgang: DC 24 V/10 A
    • Extra-Power von 150% für hohe Stromverbraucher
    • Dauerhafte Überlastfähigkeit von 120%
    • Hoher Wirkungsgrad für niedrigen Energieverbrauch
    • Kombinierbar mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen

    Kunden Vorteile:

    • Exzellentes Überlastverhalten für hohe Anforderungen
    • Kompakte Bauform mit hohem Leistungsvermögen
    • Reduzierte Wärmeentwicklung im Schaltschrank
    • Verfügbare Lösungen für jede Branche und Anforderung
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgungssysteme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie