SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU300S, 3-phasig DC 24 V/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP14332BA20
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154037
Sonepar Artikelnummer
120474143
Hersteller Artikelnummer
6EP14332BA20
Hersteller Typ
6EP1433-2BA20
Hersteller Artikel Nr.:
6EP14332BA20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Leistungsabgabe:
120 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
50 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.450 kg
- Eingang: 3 AC 400-500 V
- Ausgang: DC 24 V/5 A
- Extra-Power von 150% für hohe Stromverbraucher
- Dauerhafte Überlastfähigkeit von 120%
- Hoher Wirkungsgrad für niedrigen Energieverbrauch
- Kombinierbar mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen
- Hervorragendes Überlastverhalten für flexible Anwendungen
- Reduzierte Wärmeentwicklung im Schaltschrank
- Zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Branchen
- Effiziente Lösungen für jede Anforderung
SITOP PSU300S 24 V/5 A
Die 3-phasigen SITOP smart sind die universellen und leistungsstarken Standardstromversorgungen für den Maschinen- und Anlagenbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


