Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU3400, DC 24 V/ DC 12 V/8 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU3400, DC 24 V/ DC 12 V/8 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP31230TA000AY0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515155539

Sonepar Artikelnummer

121012809

Hersteller Artikelnummer

6EP31230TA000AY0

Hersteller Typ

6EP3123-0TA00-0AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP31230TA000AY0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

8 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

8 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 V

Leistungsabgabe:

107 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

32 mm

Einbauhöhe:

200 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

32 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.400 kg

    SITOP PSU3400 12 V/8 A

    Der Gleichspannungswandler SITOP PSU3400 sorgt für eine stabile 12 V oder 24 V-Versorgung auch bei Eingangsspannungsschwankungen.

    Technische Details:

    • Eingang: DC 24 V (14…32 V)
    • Ausgang: DC 12 V/8 A
    • Großer Eingangsspannungsbereich
    • Optimiert für den Betrieb an gängigen Batterien

    Kunden Vorteile:

    • Stabile Ausgangsspannung bei variierenden Eingangsspannungen
    • Hohe Zuverlässigkeit im Betrieb
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie