SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU3400 Uni, AC 88-264 V, DC 18-264 V/DC 24 V/2,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG13320TA007AY0
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618124908
Sonepar Artikelnummer
121123904
Hersteller Artikelnummer
6AG13320TA007AY0
Hersteller Typ
6AG1332-0TA00-7AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG13320TA007AY0
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 V
Leistungsabgabe:
85 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
32 mm
Einbauhöhe:
200 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.400 kg
- Modell: 6EP3332-0TA00-0AY0
- Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Starttemperatur: -25°C
- Eingangsspannung: AC 230 V (88…264 V) oder DC 24 V (18…264 V)
- Ausgang: DC 24 V / 2,5 A
- Schutz der Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen
- Widerstandsfähig gegen Schadgase, Betauung, Frost und aktive Stoffe
- Erhöhte Investitionssicherheit durch zuverlässige Stromversorgung
SIPLUS PS PSU3400 1ACDC DC 24V 2.5A
Der SIPLUS PS PSU3400 bietet eine zuverlässige Stromversorgung für Automatisierungsanwendungen in extremen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


