SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU3600 dual, 1-phasig DC 2x15 V/3,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP33230SA000BY0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 15 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155492
Sonepar Artikelnummer
121012817
Hersteller Artikelnummer
6EP33230SA000BY0
Hersteller Typ
6EP3323-0SA00-0BY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP33230SA000BY0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
15 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Leistungsabgabe:
105 W
Max. Ausgangsstrom 2:
3.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Nennwert Ausgangsspannung 2:
15 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
3.5 A
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
42 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
42 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.550 kg
- Eingang: AC 120-230 V
- Ausgang: 2x DC 15 V/3,5 A
- Zwei potenzialfreie Ausgänge
- Vereinfacht die Erzeugung einer Versorgungsspannung von ±15 V durch Reihenschaltung
- Ausgangsspannungseinstellbereich: 12 bis 28 V
- Leistungsbegrenzung nach NEC Class2
- Bietet die Flexibilität, Verbraucher mit unterschiedlichen Nennspannungen mit nur einem Netzteil zu versorgen
- Ermöglicht effiziente und zuverlässige Stromversorgungen für jede Anlage
- Eröffnet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Branchen
SITOP PSU3600 dual
Die einphasige Stromversorgung SITOP PSU3600 dual wurde als Zweispannungsnetzteil mit zwei voneinander unabhängigen Ausgängen entwickelt, um elektronische Verbraucher zeitgleich mit einer positiven und negativen Spannung zu versorgen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


