SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU3600 flexi, 1-phasig DC 3-52 V/10 A, 120W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP33430SA000AY0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 3 .. 52 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155478
Sonepar Artikelnummer
121012832
Hersteller Artikelnummer
6EP33430SA000AY0
Hersteller Typ
6EP3343-0SA00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP33430SA000AY0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
3 .. 52 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 220 V
Leistungsabgabe:
120 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
42 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
42 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
135 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.550 kg
- Eingang: AC 120-230 V
- Ausgang: DC 3-52 V/10 A, 120 W
- Fähigkeit zur dynamischen Änderung der Ausgangsspannung während des Betriebs
- Unterstützung für Drehzahlsteuerung von DC-Motoren/Lüftern
- Integrierte Sense-Leitung und Strommonitor
- Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungen und Branchen
- Effiziente Anpassung an spezifische Spannungsanforderungen
- Zuverlässige Stromversorgung für jede Anlage
- Einfaches Handling und hohe Flexibilität bei der Nutzung
SITOP PSU3600 flexi
Die 1-phasige Stromversorgung SITOP PSU3600 flexi ermöglicht eine flexibel einstellbare Ausgangsspannung von 3 bis 52 V und kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


