SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU3800, 3-phasig DC 12 V/20 A zum Batterieladen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP34248UB000AY0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154648
Sonepar Artikelnummer
120534804
Hersteller Artikelnummer
6EP34248UB000AY0
Hersteller Typ
6EP3424-8UB00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP34248UB000AY0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Leistungsabgabe:
240 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.000 kg
- Eingang: 3 AC 400-500 V
- Ausgang: DC 12 V/20 A
- Optimiert zum Batterieladen
- Ausgangskennlinie umschaltbar auf speichernde Abschaltung
- Dreiphasiger Weitbereichseingang für weltweiten Einsatz
- Schmale Bauform für Platzersparnis auf der Hutschiene
- Keine Einbauabstände erforderlich
- Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage.
- Optimal für verschiedene Branchen und Anforderungen.
SITOP PSU3800 12 V/20 A
Die 3-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU3800 sind durch die Konstantstrom-Kennlinie optimal zum Batterieladen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


