Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU400M DC/DC, DC 600 V, DC 24 V/20 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU400M DC/DC, DC 600 V, DC 24 V/20 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP15363AA00

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515152866

Sonepar Artikelnummer

120305471

Hersteller Artikelnummer

6EP15363AA00

Hersteller Typ

6EP1536-3AA00

Hersteller Artikel Nr.:

6EP15363AA00

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

600 V

Leistungsabgabe:

480 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

90 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

90 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.000 kg

    SITOP PSU400M 20 A

    Die Stromversorgung SITOP PSU400M mit 600 V DC-Eingang eignet sich als effizienter DC/DC-Wandler für Antriebs- und Batteriesysteme.

    Technische Details:

    • Eingang: DC 600 V
    • Ausgang: DC 24 V/20 A
    • Großer Eingangs- und Temperaturbereich
    • Hoher Wirkungsgrad
    • Schmale Bauform
    • 50% Extra-Power für 5 s/min

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Stromversorgung für jede Anlage
    • Energieeffiziente Lösung für diverse Branchen und Anforderungen
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch breite technische Spezifikationen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie