Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU4200, 1-phasig DC 24 V/10 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU4200, 1-phasig DC 24 V/10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP33343SB000AX0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025515156246

Sonepar Artikelnummer

121184875

Hersteller Artikelnummer

6EP33343SB000AX0

Hersteller Typ

6EP3334-3SB00-0AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP33343SB000AX0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

240 V

Leistungsabgabe:

240 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.800 kg

    SITOP PSU4200 1AC 24 V/10 A

    Die 1-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU4200 sind für Basisanforderungen im industriellen Umfeld konzipiert und bieten alle wichtigen Funktionen zu einem günstigen Preis.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120/240 V
    • Ausgang: DC 24 V/10 A
    • Automatische Spannungsbereichsumschaltung für vielseitige Netzanschlüsse
    • Schmale Baubreite für geringen Platzbedarf auf der Hutschiene
    • Guter Wirkungsgrad für minimale Verlustwärme im Schaltschrank

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Verfügbarkeit der 24 V Versorgung durch Kombinierbarkeit mit Puffer-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen
    • Zuverlässigkeit und Effizienz für jede Anlage und Branche
    • Wirtschaftliche Lösung für grundlegende Stromversorgungsbedürfnisse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie