SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU4200, 1-phasig DC 24 V/3 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP33323SB000AX0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515156222
Sonepar Artikelnummer
121212393
Hersteller Artikelnummer
6EP33323SB000AX0
Hersteller Typ
6EP3332-3SB00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP33323SB000AX0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
240 V
Leistungsabgabe:
72 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
50 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.440 kg
- Eingang: AC 120/240 V
- Ausgang: DC 24 V/3 A
- Automatische Spannungsbereichsumschaltung
- Schmale Baubreite für geringen Platzbedarf auf der Hutschiene
- Hoher Wirkungsgrad mit minimaler Verlustwärme im Schaltschrank
- Kombinierbar mit Puffer-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen
- Zuverlässige Stromversorgungen für jede Branche
- Effiziente Lösungen für unterschiedliche Anforderungen
- Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
SITOP PSU4200 1AC 24 V/3 A
Die 1-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU4200 sind für Basisanforderungen im industriellen Umfeld konzipiert und bieten alle wichtigen Funktionen zu einem günstigen Preis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


