Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU4200, 3-phasig DC 24 V/10 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU4200, 3-phasig DC 24 V/10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP34343SB000AX0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515156253

Sonepar Artikelnummer

121212392

Hersteller Artikelnummer

6EP34343SB000AX0

Hersteller Typ

6EP3434-3SB00-0AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP34343SB000AX0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

500 V

Leistungsabgabe:

240 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

400 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.640 kg

    SITOP PSU4200 3AC 24 V/10 A

    Die 3-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU4200 sind für Basisanforderungen im industriellen Umfeld konzipiert und bieten alle wichtigen Funktionen zu einem günstigen Preis.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 400/500 V
    • Ausgang: DC 24 V/10 A
    • Weitbereichseingang für verschiedene 3-phasige Versorgungsnetze
    • Schmale Baubreite für geringen Platzbedarf auf der Hutschiene
    • Hoher Wirkungsgrad minimiert Verlustwärme im Schaltschrank

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte 24 V-Verfügbarkeit durch Kombination mit Puffer-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage
    • Geeignet für alle Branchen und Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie