SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 12 V/12 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP33247SB003AX0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 12 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155195
Sonepar Artikelnummer
120641982
Hersteller Artikelnummer
6EP33247SB003AX0
Hersteller Typ
6EP3324-7SB00-3AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP33247SB003AX0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
12 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
12 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 240 V
Leistungsabgabe:
144 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
45 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.800 kg
- Eingang: AC 120 - 240 V (DC 110 - 240 V)
- Ausgang: DC 12 V/12 A mit Diagnoseschnittstelle
- 1-phasige Technologie-Stromversorgung
- Weitbereichseingang für hohe Sicherheit bei Spannungsschwankungen
- Extra-Power: kurzzeitig bis zu 150% des Nennstroms
- Konstantstrom bis zu einer Spannung von 9 V DC im Überlastfall
- Sehr hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- Kompaktes Metallgehäuse für Platzersparnis
- Kombinierbar mit Redundanzmodulen für erhöhte 12 V-Verfügbarkeit
- Zuverlässige Stromversorgungen für jede Branche und Anforderung
- Maximale Funktionalität in komplexen Systemen
- Sicherer Betrieb selbst bei großen Spannungsschwankungen
- Effiziente Energienutzung mit geringen Wärmeentwicklungen
- Platzsparendes Design im Schaltschrank
SITOP PSU6200 12 V/12 A
Die SITOP PSU6200 ist eine geregelte Stromversorgung, die für anspruchsvolle Lösungen in komplexen Anlagen und Maschinen optimiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


