Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 12 V/2 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 12 V/2 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP33217SB000AX0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515155133

Sonepar Artikelnummer

120641980

Hersteller Artikelnummer

6EP33217SB000AX0

Hersteller Typ

6EP3321-7SB00-0AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP33217SB000AX0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

120 .. 240 V

Leistungsabgabe:

24 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

25 mm

Einbauhöhe:

200 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

25 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

88 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.180 kg

    SITOP PSU6200 12 V/2 A

    Die 1-phasigen SITOP PSU6200 mini sind schmale und platzsparende Stromversorgungen für den unteren Leistungsbereich.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120 - 240 V (DC 120 - 240 V)
    • Ausgang: DC 12 V/2 A
    • Geringe Verlustleistung über den gesamten Lastbereich
    • Unterstützen Steckklemmen für einfachen elektrischen Anschluss
    • Großer Temperaturbereich für universelle Einsatzmöglichkeiten

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Versorgung von Maschinen und Anlagen, die oft im Stand-by-Betrieb befinden
    • Platzsparendes Design ideal für dezentrale Anwendungen in Schaltkästen oder kleinen Schranksystemen
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Branche und Anforderung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie