Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 12 V/7 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 12 V/7 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP33237SB000AX0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 7 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515155171

Sonepar Artikelnummer

120641981

Hersteller Artikelnummer

6EP33237SB000AX0

Hersteller Typ

6EP3323-7SB00-0AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP33237SB000AX0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

7 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

7 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

120 .. 240 V

Leistungsabgabe:

84 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbaubreite:

35 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

125 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.700 kg

    SITOP PSU6200 12 V/7 A

    Die 1-phasigen SITOP PSU6200 sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120 - 240 V (DC 120 - 240 V)
    • Ausgang: DC 12 V/7 A
    • Extra-Power: kurzzeitig bis zu 150% des Nennstroms
    • Konstantstrom bis zu einer Spannung von 9 V DC im Überlastfall
    • Hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung von Energieverbrauch und Wärmeentwicklung
    • Kompaktes Metallgehäuse für Platzersparnis

    Kunden Vorteile:

    • Weitbereichseingang für Anschluss an jedes Netz der Welt
    • Hohe Sicherheit auch bei großen Spannungsschwankungen
    • Erhöhte 12 V-Verfügbarkeit durch Kombination mit Redundanzmodulen
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage, unabhängig von Branche oder Anforderung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie