Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/1,3 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/1,3 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP33317SB000AX0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.3 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515155126

Sonepar Artikelnummer

120641974

Hersteller Artikelnummer

6EP33317SB000AX0

Hersteller Typ

6EP3331-7SB00-0AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP33317SB000AX0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.3 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1.3 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

120 .. 240 V

Leistungsabgabe:

31.2 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

25 mm

Einbauhöhe:

200 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

25 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

88 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.180 kg

    SITOP PSU6200 24 V/1,3 A

    Die 1-phasigen SITOP PSU6200 mini sind schmale und platzsparende Stromversorgungen für den unteren Leistungsbereich.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120 - 240 V (DC 120 - 240 V)
    • Ausgang: DC 24 V/1,3 A
    • Geringe Verlustleistung über den gesamten Lastbereich
    • Effiziente Nutzung im Stand-by-Betrieb
    • Weitbereichseingang für Wechselstrom- und Gleichstromnetze
    • Steckklemmen für einfachen elektrischen Anschluss
    • Großer Temperaturbereich für universelle Einsatzmöglichkeiten

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Konstruktion für Schaltkästen und kleine Schaltschränke
    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit in verschiedenen Branchen
    • Optimale Lösungen für dezentrale Anwendungen
    • Minimale Verluste im Leerlauf zur Kostenersparnis

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie