Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/2,5 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/2,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP33327SB000AX0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515155140

Sonepar Artikelnummer

120641975

Hersteller Artikelnummer

6EP33327SB000AX0

Hersteller Typ

6EP3332-7SB00-0AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP33327SB000AX0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

120 .. 240 V

Leistungsabgabe:

60 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

40 mm

Einbauhöhe:

200 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

40 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

88 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.250 kg

    SITOP PSU6200 24 V/2,5 A

    Die 1-phasigen SITOP PSU6200 mini sind schmale und platzsparende Stromversorgungen für den unteren Leistungsbereich.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120 - 240 V (DC 120 - 240 V)
    • Ausgang: DC 24 V/2,5 A
    • Geringe Verlustleistung: Über den gesamten Lastbereich
    • Leerlaufverluste: Äußerst gering
    • Schaltnetzteile: Weitbereichseingang für Wechselstrom- und Gleichstromnetze
    • Steckklemmen: Unterstützen einfachen elektrischen Anschluss
    • Großer Temperaturbereich: Bietet universelle Einsatzmöglichkeiten

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage
    • Geeignet für dezentrale Anwendungen in Schaltkästen oder kleinen Schaltschränken
    • Optimiert für die Versorgungen von Maschinen und Anlagen im Stand-by-Betrieb
    • Platzsparendes Design, ideal für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie