SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP33337SB000AX0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515155164
Sonepar Artikelnummer
120641977
Hersteller Artikelnummer
6EP33337SB000AX0
Hersteller Typ
6EP3333-7SB00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP33337SB000AX0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120 .. 240 V
Leistungsabgabe:
120 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbaubreite:
35 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.700 kg
- Eingang: AC 120 - 240 V (DC 120 - 240 V)
- Ausgang: DC 24 V/5 A
- Weitbereichseingang für globale Netzanschlüsse
- Extra-Power: kurzzeitig bis zu 150% des Nennstrom
- Konstantstrom bis zu 15 V DC im Überlastfall
- Sehr hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeentwicklung
- Kompaktes Metallgehäuse für Platzersparnis
- Erweiterbar mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen
- Hohe Sicherheit bei großen Spannungsschwankungen
- Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage
- Flexibilität für unterschiedliche Branchen und Anforderungen
- Einfacher Anschluss an jedes Netz der Welt
SITOP PSU6200 24 V/5 A
Die 1-phasigen SITOP PSU6200 sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


