Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 48 V/10 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 48 V/10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP33467SB003AX0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515155225

Sonepar Artikelnummer

121121806

Hersteller Artikelnummer

6EP33467SB003AX0

Hersteller Typ

6EP3346-7SB00-3AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP33467SB003AX0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

48 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110 .. 240 V

Leistungsabgabe:

480 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

155 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.500 kg

    SITOP PSU6200 48 V/10 A

    Die SITOP PSU6200 ist eine geregelte Stromversorgung für anspruchsvolle Lösungen, die maximale Funktionalität in komplexen Anlagen und Maschinen bietet.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120 - 240 V (DC 110-240 V)
    • Ausgang: DC 48 V/10 A mit Diagnoseschnittstelle
    • Weitbereichseingang für globalen Einsatz
    • Extra-Power für kurzzeitige Lasten bis zu 150% des Nennstroms
    • Sehr hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeentwicklung
    • Kompaktes Metallgehäuse für platzsparende Montage

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Sicherheit auch bei großen Spannungsschwankungen
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage
    • Flexibilität in verschiedenen Branchen und Anwendungen
    • Wirtschaftlichkeit durch geringen Energieverbrauch

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie