Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 48 V/5 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 48 V/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP33447SB003AX0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515155201

Sonepar Artikelnummer

121012846

Hersteller Artikelnummer

6EP33447SB003AX0

Hersteller Typ

6EP3344-7SB00-3AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP33447SB003AX0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

48 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110 .. 240 V

Leistungsabgabe:

240 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

45 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.900 kg

    SITOP PSU6200 48 V/5 A

    Die 1-phasigen SITOP PSU6200 sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120 - 240 V (DC 110-240 V)
    • Ausgang: DC 48 V/5 A mit Diagnoseschnittstelle
    • Weitbereichseingang für weltweiten Anschluss
    • Extra-Power liefert bis zu 150% des Nennstroms kurzzeitig
    • Hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung von Energieverbrauch und Wärmeentwicklung
    • Kompaktes Metallgehäuse zum Platzsparen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Sicherheit auch bei großen Spannungsschwankungen.
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage.
    • Flexibilität für verschiedene Branchen und Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie