SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 48 V/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP34447SB003AX0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 48 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155317
Sonepar Artikelnummer
121012819
Hersteller Artikelnummer
6EP34447SB003AX0
Hersteller Typ
6EP3444-7SB00-3AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP34447SB003AX0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
48 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
500 .. 550 V
Leistungsabgabe:
240 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
45 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
155 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.900 kg
- Eingang: AC 400 - 500 V
- Ausgang: DC 48 V/5 A mit Diagnoseschnittstelle
- Effektive Verdrahtung durch Push-In-Klemmen
- Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich
- Minimale Leerlaufverluste
- Lange Lebensdauer und absolute Zuverlässigkeit
- Vielseitige Anwendungen, insbesondere im Serienmaschinenbau
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Geeignet für jede Branche und Anforderung
SITOP PSU6200 48 V/5 A
Die 3-phasigen SITOP PSU6200 sind Standard-Stromversorgungen für hohe technische Anforderungen, ideal für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


