SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200 Ex, 1-phasig DC 24 V/20 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP33367SC003AX0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155737
Sonepar Artikelnummer
121012847
Hersteller Artikelnummer
6EP33367SC003AX0
Hersteller Typ
6EP3336-7SC00-3AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP33367SC003AX0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 240 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
155 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.499 kg
- Eingang: AC 120 - 240 V
- Ausgang: DC 24 V/20 A
- Diagnoseschnittstelle
- 1-phasige Technologie-Stromversorgung
- Extra-Power mit bis zu 150% des Nennstroms
- Konstantstrom bis zu einer Spannung von 15 V DC im Überlastfall
- Hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- Kompaktes Metallgehäuse zur Platzersparnis
- Hohe Sicherheit bei großen Spannungsschwankungen durch den Weitbereichseingang
- Erhöhte 24 V-Verfügbarkeit durch die Kombination mit weiteren Modulen
- Zuverlässigkeit und Effizienz für jede Branche und Anforderung
- Geringe Wärmeentwicklung im Schaltschrank
SITOP PSU6200 Ex 24 V/20 A
Die SITOP PSU6200 Ex ist eine geregelte Stromversorgung, die für anspruchsvolle Lösungen maximale Funktionalität in komplexen Anlagen und Maschinen bietet.
Technische Details:
Kundenbed Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


