Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200 Ex, 3-phasig DC 24 V/40 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU6200 Ex, 3-phasig DC 24 V/40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP34377SC003AX0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515155799

Sonepar Artikelnummer

121121927

Hersteller Artikelnummer

6EP34377SC003AX0

Hersteller Typ

6EP3437-7SC00-3AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP34377SC003AX0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

500 .. 550 V

Leistungsabgabe:

960 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

95 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

95 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

155 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.700 kg

    SITOP PSU6200 Ex 24 V/40 A

    Die 3-phasigen SITOP PSU6200 sind Standard-Stromversorgungen für hohe technische Anforderungen, geeignet für vielfältige Anwendungen im industriellen Umfeld.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 400 - 500 V
    • Ausgangsspannung: DC 24 V/40 A
    • Diagnoseschnittstelle mit LED-Anzeigen
    • Push-In-Klemmen für effektive Verdrahtung
    • Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich
    • Minimale Leerlaufverluste
    • Diagnosemonitor für Auslastung und Lebensdauer

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Module
    • Ressourcenschonender Energieverbrauch
    • Komfort bei Inbetriebnahme und Service durch Statusmeldungen
    • Flexibilität durch Kombination mit DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen
    • Geeignet für alle Branchen und Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie