SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/20 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP13363BA10
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515152583
Sonepar Artikelnummer
120289936
Hersteller Artikelnummer
6EP13363BA10
Hersteller Typ
6EP1336-3BA10
Hersteller Artikel Nr.:
6EP13363BA10
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 220 V
Leistungsabgabe:
480 W
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
42 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbaubreite:
90 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.060 kg
- Eingang: AC 120-230 V, DC 110-220 V
- Ausgang: DC 24 V/20 A
- Power-Boost liefert kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom
- Auswahl zwischen konstantem Strom oder speichernder Abschaltung im Überlastfall
- Sehr hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeentwicklung
- Kompaktes Metallgehäuse für Platzersparnis
- Erweiterbarkeit mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen
- Hohe Sicherheit bei großen Spannungsschwankungen durch Weitbereichseingang
- Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage und Branche
- Maximale Verfügbarkeit von 24 V durch Kombination mit verschiedenen Modulen
- Reduziert die Wärmeentwicklung im Schaltschrank, was die Lebensdauer der Komponenten verlängert
SITOP PSU8200 20 A
Die 1-phasigen SITOP PSU8200 sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


