Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/40 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP33378SB000AY0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515154747

Sonepar Artikelnummer

120588142

Hersteller Artikelnummer

6EP33378SB000AY0

Hersteller Typ

6EP3337-8SB00-0AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP33378SB000AY0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

960 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

150 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

145 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

150 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

3.100 kg

    SITOP PSU8200 24 V/40 A

    Die 1-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120/230 V
    • Ausgang: DC 24 V/40 A
    • Power-Boost liefert kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom
    • Weitbereichseingang für Anschlüsse an weltweit verfügbare Netze
    • Hoher Wirkungsgrad für geringeren Energieverbrauch und Wärmentwicklung
    • Kombinierbar mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen
    • Kompaktes Metallgehäuse zur Platzersparnis

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Sicherheit auch bei großen Spannungsschwankungen
    • Flexibilität durch Auswahl zwischen konstantem Strom oder speichernder Abschaltung im Überlastfall
    • Zuverlässigkeit und Effizienz in verschiedenen Branchen und Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie