Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/40 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG13378SB007AY0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618091804

Sonepar Artikelnummer

121122614

Hersteller Artikelnummer

6AG13378SB007AY0

Hersteller Typ

6AG1337-8SB00-7AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG13378SB007AY0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

960 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

150 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

145 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

150 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

3.417 kg

    SIPLUS PS PSU8200 40A based on 6EP3337-8SB00-0AY0

    Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.

    Technische Einzelheiten:

    • Eingang: AC 120/230 V
    • Ausgang: DC 24 V/40 A
    • Temperaturbereich: -40…+70°C
    • Conformal Coating für zusätzlichen Schutz

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässiger Schutz der Automatisierungsaufgaben gegen extreme Temperaturen und Umwelteinflüsse
    • Erhöhte Investitionssicherheit durch robuste Bauweise
    • Geeignet für fertigungsnahe Schaltschränke und Containerlösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie