Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8200, 3-phasig DC 24 V/20 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8200, 3-phasig DC 24 V/20 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP34368SB000AY0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025515154440

Sonepar Artikelnummer

120534805

Hersteller Artikelnummer

6EP34368SB000AY0

Hersteller Typ

6EP3436-8SB00-0AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP34368SB000AY0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Leistungsabgabe:

480 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

500 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.100 kg

    SITOP PSU8200 24 V/20 A

    Die 3-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen.

    Technische Details:

    • Eingang: 3 AC 400-500 V
    • Ausgang: DC 24 V/20 A
    • Power-Boost fördert bis zu dreifachen Nennstrom
    • Wahl zwischen konstantem Strom oder speichernder Abschaltung im Überlastfall
    • Hoher Wirkungsgrad minimiert Energieverbrauch und Wärmeentwicklung
    • Kompaktes Metallgehäuse spart Platz
    • Kompatibel mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Sicherheit auch bei großen Spannungsschwankungen
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage
    • Flexibilität zur Anpassung an verschiedene Branchen und Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie