SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8200, 3-phasig DC 24 V/30-40 A zum Batterieladen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP34378UB000AY0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154976
Sonepar Artikelnummer
121012818
Hersteller Artikelnummer
6EP34378UB000AY0
Hersteller Typ
6EP3437-8UB00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP34378UB000AY0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Leistungsabgabe:
960 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
135 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
135 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
3.300 kg
- Eingang: 3 AC 400-500 V
- Ausgang: DC 24 V/30-40 A
- Konstantstrom-Kennlinie für optimales Batterieladen
- Ausgangskennlinie umschaltbar auf speichernde Abschaltung
- Dreiphasiger Weitbereichseingang für weltweiten Einsatz
- Schmale Bauform für platzsparenden Einbau auf Hutschienen
- Bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage
- Keine Einbauabstände erforderlich, was den Installationsaufwand reduziert
- Eignet sich für vielfältige Branchen und Anforderungen
SITOP PSU3800 24V/30-40A
Die 3-phasige Stromversorgung SITOP PSU3800 ist optimal zum Batterieladen geeignet und bietet eine zuverlässige Energieversorgung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


