Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8200, 3-phasig DC 24 V/40 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8200, 3-phasig DC 24 V/40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP34378SB000AY0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515154891

Sonepar Artikelnummer

120589633

Hersteller Artikelnummer

6EP34378SB000AY0

Hersteller Typ

6EP3437-8SB00-0AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP34378SB000AY0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Leistungsabgabe:

960 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

500 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

135 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

135 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

150 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

3.300 kg

    SITOP PSU8200 24 V/40 A

    Die 3-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen.

    Technische Details:

    • Eingang: 3 AC 400-500 V
    • Ausgang: DC 24 V/40 A
    • Power-Boost liefert kurzzeitig bis zu dreißigfachen Nennstrom
    • Hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeentwicklung
    • Kompaktes Metallgehäuse für platzsparende Lösungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Sicherheit bei großen Spannungsschwankungen
    • Flexibilität bei Überlastfällen mit Auswahl zwischen konstantem Strom oder speichernder Abschaltung
    • Verfügbarkeit von 24 V durch kombinierbare Module wie Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodule
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage und Branche

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie