Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8200, 3-phasig DC 48 V/10 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8200, 3-phasig DC 48 V/10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP34468SB000AY0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 48 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515154655

Sonepar Artikelnummer

120534806

Hersteller Artikelnummer

6EP34468SB000AY0

Hersteller Typ

6EP3446-8SB00-0AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP34468SB000AY0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

48 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Leistungsabgabe:

480 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

500 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.100 kg

    SITOP PSU8200 48 V/10 A

    Die 3-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen.

    Technische Details:

    • Eingang: 3 AC 400-500 V
    • Ausgang: DC 48 V/10 A
    • Power-Boost für kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom
    • Wahl zwischen konstantem Strom oder speichernder Abschaltung im Überlastfall
    • Hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeentwicklung
    • Kompaktes Metallgehäuse für Platzersparnis

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Sicherheit auch bei großen Spannungsschwankungen
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage
    • Ideal für eine Vielzahl von Branchen und Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie