SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8200 Ex, 1-phasig DC 24 V/40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP33378SC000AY0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155966
Sonepar Artikelnummer
121121858
Hersteller Artikelnummer
6EP33378SC000AY0
Hersteller Typ
6EP3337-8SC00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP33378SC000AY0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Leistungsabgabe:
960 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
150 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
145 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
3.100 kg
- Eingang: AC 120/230 V
- Ausgang: DC 24 V/40 A
- Weitbereichseingang für internationalen Anschluss
- Power-Boost mit bis zu dreimaligem Nennstrom
- Wahl zwischen konstantem Strom oder speichernder Abschaltung im Überlastfall
- Sehr hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- Kompaktes Metallgehäuse für Platzersparnis
- Hohe Sicherheit bei großen Spannungsschwankungen
- Erhöhte 24 V-Verfügbarkeit durch Kombination mit weiteren Modulen
- Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage
- Vielseitig für alle Branchen nutzbar
SITOP PSU8200 EX 24 V/40 A
Die 1-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


